Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless-Maus 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless-Maus 200
HP Wireless-Maus 200
HP Wireless-Maus 200
HP Wireless-Maus 200
HP Wireless-Maus 200
Artikel-Nr.:
     C2572-X6W31AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X6W31AA#ABB
EAN/GTIN:
     889899982693
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Werden Sie das Kabel los. Freuen Sie sich über den Preis.
Diese kostengünstige Wireless-Maus bietet Ihnen mehr als einen günstigen Preis. Sie gibt Ihnen die Freiheit, kreativ zu sein, ohne an Kabel gebunden zu sein. Zudem wurde die Wireless-Maus für Links-und Rechtshänder konturiert, sodass Sie noch leichter Ihre Produktivität steigern können. Noch nie war es so einfach und günstig, auf Wireless umzusteigen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
110 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
95 mm
Tiefe:
58.5 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
78 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.