Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 200 ADF-Walzenersatzkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 200 ADF-Walzenersatzkit
HP 200 ADF-Walzenersatzkit
HP 200 ADF-Walzenersatzkit
Artikel-Nr.:
     C2572-W5U23A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W5U23A
EAN/GTIN:
     889899580448
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerwalzen


Verlängern Sie die Lebensdauer des automatischen Vorlageneinzugs mit einer Ersatzwalze und einem Papiertrenner. Verkürzen Sie Ausfallzeiten durch normalem Verschleiß von Walze und Papiertrenner. Dank einfacher Installation können Sie schnell weiterarbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
121 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
400 g
Anzahl der enthaltenen Trenn-Pads:
1
Anzahl der enthaltenen Trenner-Rollen:
1
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
9 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1220 x 1016 x 1007 mm
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise MFP M527dn F2A76A, M527f F2A77A / HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c F2A81A, M527z F2A78A / HP LaserJet Managed MFP M527dnm F2A79A / HP LaserJet Managed Flow MFP M527cm F2A80A / HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn B5L46A, M577f B5L47A / HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c B5L54A, MFP M577z B5L48A / HP Color LaserJet Managed MFP M577dnm B5L49A / HP Color LaserJet Managed Flow MFP M577cm B5L50A / HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn G1W39A, 586f G1W40A / HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z G1W41A / HP PageWide Managed Color MFP E58650dn L3U42A / HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z L3U43A
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Weitere Suchbegriffe: druckerwalzen hp, drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.