Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart-Netzteil mit 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Smart-Netzteil mit 90 W
HP Smart-Netzteil mit 90 W
Artikel-Nr.:
     C2572-W5D55AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W5D55AA#ABB
EAN/GTIN:
     889899460573
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Mit einem HP Smart-Netzteil mit 90 Watt versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Mit diesem Ersatz- oder Reserve-Netzteil finden Sie immer den richtigen Anschluss.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
90 W
HP-Segment:
Haus
Breite:
127 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
370 g
Verpackungsbreite:
156 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
700 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.