Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP W4Z06A Großformat Medium 30,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP W4Z06A Großformat Medium 30,5 m
HP W4Z06A Großformat Medium 30,5 m
Artikel-Nr.:
     C2572-W4Z06A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W4Z06A
EAN/GTIN:
     848412017977
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp grossformatpapier
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
30.5 m
Rollenbreite:
1372 mm
Druckmedien - Stärke:
16 µm
Druckmediengewicht:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: lfp papier, plotterpapier 280g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,35*
€ 538,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.