| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-W0R10AA Herst.-Nr.: W0R10AA EAN/GTIN: 889899198568 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihren Workstation-Speicher mit der HP Enterprise SATA 7200-Festplatte mit 1 TB, einer hervorragenden Lösung für Anwendungen mit hoher Kapazität. Weitere Informationen: | | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 1000 GB | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | Schnittstelle: | SATA | Typ: | HDD | Komponente für: | Server/Arbeitsstation | HP-Segment: | Business | Warentarifnummer (HS): | 84717050 | Gewicht: | 640 g | Arbeitsspannung: | 5 / 12 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hp 1tb sata festplatte, festplatte sata, festplatte sata 1tb |
| | |
| |