Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP V1Q57A Großformat Medium 91,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP V1Q57A Großformat Medium 91,4 m
HP V1Q57A Großformat Medium 91,4 m
Artikel-Nr.:
     C2572-V1Q57A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V1Q57A
EAN/GTIN:
     848412017182
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp grossformatpapier
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
91.4 m
Rollenbreite:
1372 mm
Druckmedien - Stärke:
17 µm
Druckmediengewicht:
290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: lfp papier, plotterpapier 1067x50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,93*
€ 1.482,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,36*
€ 1.466,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,39*
€ 1.414,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,67*
€ 1.380,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,18*
€ 1.342,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.