| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-U4847E Herst.-Nr.: U4847E EAN/GTIN: 4053162096660 |
| |
|
| | |
| Wenn Wartezeiten für den Austausch Ihres Geräts für Sie nicht in Frage kommen, können Sie den HP Hardware-Austauschservice am nächsten Arbeitstag nutzen, damit Sie so schnell wie möglich wieder arbeiten können. Sie erhalten remote technische Unterstützung, um Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme zu helfen. Im Bedarfsfall senden wir Ihnen am nächsten Arbeitstag[1] ein Ersatzgerät und einen frankierten Frachtbrief für die Rücksendung Ihres defekten Geräts zu. Weitere Informationen: | | Art des Supports: | Austausch | Ort der Serviceerbringung: | Extern | Garantieumfang: | Unter Garantie | Abdeckungsdetails: | Standard an Werktagen – 9 Stunden | Dauer: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | Reaktion bis zum nächsten Werktag | Servicemethode: | Erweiterter Geräteaustausch | Additional information: | externer Monitor nicht eingeschlossen | Care Pack - Typ: | Elektronisch – für Geräte mit 3 Jahren Herstellergarantie | Abdeckungszeitraum: | 36 Monat( e) | Garantietyp: | S | Logistikoptionen: | Lieferung und Rückgabe defekter Geräte per Kurier | Zeitraum: | 3 Jahr(e) | Nächster Werktag: | Ja | Kompatibilität: | HP gt7720 HP gt7725 HP t5135 HP t5145 HP t5300 HP t5325 HP t5335z HP t5510 HP t5515 HP t5520 HP t5530 HP t5540 HP t5545 HP t5550 HP t5565 HP t5565z HP t5570e HP t5630 HP t5630w HP t5700 HP t5710 HP t5725 HP t5730 HP t5730w HP t5735 HP t5740 HP t5740e HP t5745 HP t610 | HP-Segment: | Business |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp care pack 3 jahre, it serviceverträge, hp it serviceverträge, Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung |
| | |
| |