Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien nach Garantieablauf für Color LaserJet M855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien nach Garantieablauf für Color LaserJet M855
HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien nach Garantieablauf für Color LaserJet M855
Artikel-Nr.:
     C2572-U0LY8PE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U0LY8PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Je schneller nach Hardwareproblemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag[1] mit Einbehaltung defekter Medien stehen Ihnen Experten zur Seite und steigern Ihre Produktverfügbarkeit erheblich. Durch qualifizierten Remotesupport bzw. bequemen Vor-Ort-Support erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie schnell wieder an die Arbeit zurückkehren. Dank Einbehaltung defekter Medien behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre vertraulichen Daten.
Weitere Informationen:
Art des Supports:
Reparatur vor Ort
Ort der Serviceerbringung:
Vor Ort
Garantieumfang:
Nach Ablauf der Garantie
Abdeckungsdetails:
Standard an Werktagen – 9 Stunden
Dauer:
1 Jahr
Reaktionszeit:
Reaktion bis zum nächsten Werktag
Servicemethode:
Reparatur vor Ort
Additional support option:
Einbehaltung defekter Medien
Care Pack - Typ:
Elektronisch
Abdeckungszeitraum:
12 Monat( e)
Garantietyp:
P
Zeitraum:
1 Jahr(e)
Typ:
Vor Ort
Serviceart:
Nächster Arbeitstag
Antwortzeit:
9 h
Kompatibilität:
Color LaserJet M855
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, NFC Tag, RFID Tag, RFID-Transponder, care pack support hpe, care pack support, Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,23*
€ 795,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,12*
€ 786,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,61*
€ 769,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,57*
€ 740,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,00*
€ 714,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.