Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SS477B Papierzuführung Papierfach 1040 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SS477B Papierzuführung Papierfach 1040 Blätter
HP SS477B Papierzuführung Papierfach 1040 Blätter
Artikel-Nr.:
     C2572-SS477B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS477B
EAN/GTIN:
     191628396474
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
750 mm
Verpackungstiefe:
706 mm
Verpackungshöhe:
406 mm
Paketgewicht:
24940 g
Breite:
566 mm
Tiefe:
610 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht:
20000 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
MultiXpress X3220/3280, K3250/3300, X4220/4250/4300, K4250/4300/4350
Maximale Kapazität:
1040 Blätter
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.