Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Samsung SL-NWE002X Wireless-/NFC-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Samsung SL-NWE002X Wireless-/NFC-Adapter
HP Samsung SL-NWE002X Wireless-/NFC-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-SS475B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS475B
EAN/GTIN:
     191628422814
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
168 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Paketgewicht:
240 g
Breite:
90 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
54 g
Typ:
NFC-Adapter
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Samsung MultiXpress X7400, X7500, X7600, K7400, K7500, K7600, X4220, X4250, X4300, K4250, K4300, K4350, M5370, M4370, M5360
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.