Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq t5135 Thin Client VIA Eden 64M Flash Rom 128M DDR SDRAM ThinConnect 0,4 GHz 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Compaq t5135 Thin Client VIA Eden 64M Flash Rom 128M DDR SDRAM ThinConnect 0,4 GHz 1,6 kg
HP Compaq t5135 Thin Client VIA Eden 64M Flash Rom 128M DDR SDRAM ThinConnect 0,4 GHz 1,6 kg
HP Compaq t5135 Thin Client VIA Eden 64M Flash Rom 128M DDR SDRAM ThinConnect 0,4 GHz 1,6 kg
HP Compaq t5135 Thin Client VIA Eden 64M Flash Rom 128M DDR SDRAM ThinConnect 0,4 GHz 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     C2572-RK271AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     RK271AT
EAN/GTIN:
     882780814387
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Mit unseren benutzerfreundlichsten und preisgünstigsten Thin Clients sind Sie immer einen Schritt voraus! Das Design, das auf serverbasierte Computing-Lösungen in ICA- und RDP-Umgebungen abgestimmt ist, sorgt für Desktop-vergleichbare Leistung in aufgabenorientierten Umgebungen, wie allgemeine Bürotätigkeiten, Gesundheits-, Finanz- und Bildungswesen, Behörden und Call-Center. HP Thin Clients sind mit bewährter Technologie für maximale Sicherheit und niedrigere Gesamtbetriebskosten ausgestattet. Dank eines herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses machen Sie den Erwerb, die Implementierung und das Management zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
186 x 52 x 205 mm
Ergonomische Merkmale:
Safety: UL 1950, CSA 950; TÜV-GS (EN60 950) approved, RF Interference: FCC Class B; CE Mark; EN55022B; VCCI German ZH1/618; EN29241-3, approved
Netzteiltyp:
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz
Eingabegerät:
HP PS/2 optical scroll mouse
Energiebedarf:
100 - 240V, 50-60 Hz
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 - 95 %
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
8 USB 2.0 ports (2 in front, 4 in back, 2 in secure top compartment to prevent theft), 1 serial, 1 parallel, 2 PS/2
Kompatible Betriebssysteme:
Windows NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal services, Windows 2000 Advance Server, Windows 2000 Advance Server Terminal services, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x
Netzwerkfunktionen:
Ethernet, Fast Ethernet
Größe (Imperial):
7.31 "
Weitere Anschlüsse:
6 x USB 2.0 1 x serial 1 x parallel 2 x PS/2 1 x RJ-45 1 x VGA 1 x line-in 1 x line-out
Audio enthalten:
Output: Internal amplified speaker, full 16-bit stereo, 44 KHz sample rate; Input: Mic In/Headphone Out (ports in front)
Konfigurationsverwaltung:
HP ThinState USB easy deployment Tools, Altiris Deployment Solution, FTP & DHCP image update HP ThinState USB easy deployment Tools, Altiris Deployment Solution, FTP & DHCP image update
Grafikadapter - Leistungsmerkmale:
VIA S3 Graphics
Tastatur:
HP USB standard keyboard
Gewicht (imperial):
2.9 lb Pfund
Multimedia:
Mic in/Headphone out (ports in front); Internal amplified speaker, full 16-bit stereo, 44 KHz sample rate
ROM-Typ:
Flash RAM
Hintere Öffnungen:
4 USB 2.0; 1 serial; 1 parallel; 2 PS/2; 1 external monitor; 1 RJ-45 | 4 USB 2.0; 1 serial; 1 parallel; 1 PS/2; 1 external monitor; 1 RJ-45
Standartspeicherkapazität:
128 MB
Standartspeicher:
16 MB of system RAM is reserved for video graphics usage
UNSPSC-Code:
43211506
Gesamtspeicherkapazität:
0.064 GB
Speicherkapazität:
0.125 GB
Unterstützte Protokolle:
RDP ICA
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Gewicht:
1600 g
Prozessor-Taktfrequenz:
0.4 GHz
Prozessorfamilie:
Via Eden
Maximaler Grafikkartenspeicher:
16 MB
Mitgelieferte Software:
HP ThinState tools, HP ThinConnect, Altiris manageability agent, VNC shadow, Thinprint TCP/IP Client voor verbeterd lokaal printen, Citrix ICA 9.x, Citrix PN Agent, rdesktop RDP client (1.4.1)
vorinstallierte Software:
ThinConnect
Ursprungsland:
China
Audio-System:
16-bit stereo
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4847E
ab € 20,31*
Zubehör
HP
U7927E
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.