Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP optische USB-Scroll-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP optische USB-Scroll-Maus
HP optische USB-Scroll-Maus
HP optische USB-Scroll-Maus
HP optische USB-Scroll-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-QY777AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QY777AA
EAN/GTIN:
     886112472863
Suchbegriffe:
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Computermaus
  • Mit der neuesten optischen Sensortechnologie kann die HP USB Optische Scrollmaus präzise Bewegungen auf den verschiedensten Oberflächen aufzeichnen, und dies ganz ohne Mauspad.
    - Optisches Tracking – Vermeiden Sie Hängenbleiben und ständiges Reinigen mit optischem Tracking, einem System das über Licht gesteuert wird. Dies bringt gegenüber Kugelmäusen eine geringere Anzahl beweglicher Komponenten und damit eine größere Haltbarkeit mit sich.
    - Benutzer profitieren von einer glatten, gerundeten Form, die sich für beide Hände eignet, und von einem Mausrad, das als dritte Maustaste fungiert.
    - Der optische Sensor in der optischen HP USB-Scrollmaus verwendet eine Scanrate von 800 dpi und ermöglicht präzise Bewegungen ohne Mauspad, Kugel oder Rollen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
63 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
100 g
Produktabmessungen (B x T x H):
63 x 115 x 37 mm
USB erfordert:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
HP-Segment:
Business
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Bewegung Auflösung:
800 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.