Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP QY776AA Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP QY776AA Tastatur USB Schwarz
HP QY776AA Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-QY776AA#ABH
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QY776AA#ABH
EAN/GTIN:
     887111276834
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Die neue HP USB-Tastatur (Grau) weist ein beeindruckend widerstandsfähige Design auf, das speziell für eine größere Benutzerfreundlichkeit und für den täglichen Gebrauch im Unternehmen konzipiert wurde.

• Unternehmensfreundliches Design. Einstellbare Neigungswinkel von 0 °, 6 ° oder 12 ° mit Tastaturaufstellern für eine Vielzahl von Vorlieben bei der Eingabe über Tastatur.


• Entwickelt für Haltbarkeit und starke Nutzung mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Millionen Anschlägen.


• Minimierung von Schäden durch geringe Mengen verschütteter Flüssigkeit durch Spritzschutz.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
422 x 164 x 24 mm
Tastaturgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Kabellänge:
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.