Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 500 GB 7200 U/min 6,0 Gbit/s SATA-Festplatte (NCQ/Smart IV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500 GB 7200 U/min 6,0 Gbit/s SATA-Festplatte (NCQ/Smart IV)
HP 500 GB 7200 U/min 6,0 Gbit/s SATA-Festplatte (NCQ/Smart IV)
Artikel-Nr.:
     C2572-QK554AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QK554AA
EAN/GTIN:
     886111098187
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Maximiert die Leistung von HP Business-PCs und erfüllt Ihre Speicheranforderungen mit Laufwerken hoher Kapazität. Serial ATA (NCQ und Smart IV)-Festplatten mit 6,0 Gb/s sind für folgende Modelle verfügbar: 2,5” 7.2K – 1TB, 500 GB** und 2,5" 10K - 250GB** und 500GB.**
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Komponente für:
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk:
8 MB
Native Command Queuing (NCQ):
Ja
Kompatible Produkte:
<ul><li>HP Compaq 6200 Pro Microtower PC - HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor PC - HP Compaq 8200 Elite All-in-One PC - HP Compaq 8200 Elite Convertible Minitower PC - HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC - HP Compaq 8200 Elite Ultra-slim PC - HP Pro 3420 All-in-One PC - HP TouchSmart 9100 Business PC - HP TouchSmart 9300 Elite Business PC - HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One PC - HP rp5700 Point of Sale System</li></ul>
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84717050
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Festplattencontroller:
SATA
Laufwerk Höhe:
25.4 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
25.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.