Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     128-943MEV6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8697A
EAN/GTIN:
     882780349650
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Inkjet-Druckern, die hochwertige, naturgetreue Fotos für Tagebücher, Fotoalben und Einrahmung drucken.

Drucken Sie wunderschöne Fotos, die Sie gerne in der Hand halten und mit anderen teilen. Dieses FSC®-zertifizierte[3] Papier ermöglicht naturgetreue Fotos mit satten, lebendigen Farben und einer beeindruckenden Oberfläche. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
882780349650
Abmessungen (BxTxH):
322.3 x 19.05 x 460.4 mm
Medienabmessungen (Einzelblatt):
297 x 420 mm
Medienanzahl pro Paket:
20 Blätter
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Menge in Koffer oder Umkarton:
10 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
9.64 kg
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1194 mm
Breite:
322.3 mm
Tiefe:
19.05 mm
Höhe:
460.4 mm
Gewicht:
640 g
Oberflächentyp:
Hoch-Glanz
Mediengewicht:
250 g/m²
Papiergröße:
A3
Blätter pro Packung:
20 Blätter
HP-Segment:
Business
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
460.4 x 322.3 x 19.05 mm
Verpackungsbreite:
455 mm
Verpackungstiefe:
316 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
920 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 29,67*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,68*
€ 30,74*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,80*
€ 30,96*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,66*
€ 32,19*
9 Tage
52
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,49*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 1,0945* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.