Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q8697A Herst.-Nr.: Q8697A EAN/GTIN: 0882780349650 |
| |
|
| | |
| - HP Q8697A Advanced Fotopapier hochglänzend
- Mit brillianten lebendigen Farben und eindrucksvoller Hochglanzoberfläche für Ausdrucke in Galeriequalität
- Format A3
- Papiergewicht: 250 g/m²
- Packung: 20 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | glossy | Bruttogewicht: | 1.0070 kg | Farbe: | weiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 20 Blatt | Papiergewicht: | 250 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, hp fotopapier a3 glänzend, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,81* | € 29,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,58* | € 30,77* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,78* | € 30,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,85* | € 32,22* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,26* | € 32,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 1,139* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|