Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     128-943MEW6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8691A
EAN/GTIN:
     882780349599
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Inkjet-Druckern, die hochwertige, naturgetreue Fotos für Tagebücher, Fotoalben und Einrahmung drucken.

Drucken Sie wunderschöne Fotos, die Sie gerne in der Hand halten und mit anderen teilen. Dieses FSC®-zertifizierte[3] Papier ermöglicht naturgetreue Fotos mit satten, lebendigen Farben und einer beeindruckenden Oberfläche. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
882780349599
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
3.68 Pfund
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
2 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1133 x 781 x 433 mm
Breite:
14.3 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
181 mm
Gewicht:
100 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
250 g/m²
Papierformat:
10x15 cm
Produktfarbe:
Weiß
Blätter pro Packung:
25 Blätter
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
182 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
150 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,58*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 7,83*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 8,22*
9 Tage
2128
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 8,37*
6 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.