Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q8691A Herst.-Nr.: Q8691A EAN/GTIN: 0882780349599 |
| |
|
| | |
| - HP Q8691A Advanced Fotopapier hochglänzend
- Mit brillianten lebendigen Farben und eindrucksvoller Hochglanzoberfläche für Ausdrucke in Galeriequalität
- Format 10x15cm randlos
- Papiergewicht: 250 g/qm
- Packung: 25 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | glossy | Blattformat: | 10x15cm | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Papiergewicht: | 250 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, hp fotopapier glossy, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,87* | € 7,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,05* | € 7,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,30* | € 8,24* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,19* | € 8,39* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,44* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2176* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|