Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-803025440142 Herst.-Nr.: Q6581A EAN/GTIN: 848412013870 |
| |
|
| | |
| Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier mit optimierter seidenmatter Textur ermöglicht noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken. Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 37032000 | Mediengewicht: | 200 g/m² | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 1118 x 152 x 152 mm | Paketgewicht: | 6940 g | Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 18 - 30 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 65 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, hp inkjetpapier weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 130,65* | € 167,99* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 135,78* | € 172,41* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 136,49* | € 173,13* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,11* | € 174,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|