Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier für HP-Plotter hp® Q6581A, 42 in breit, 190g/m², 30m lang, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-388157
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6581A
EAN/GTIN:
     0848412013870
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit unterschiedlicher Beschichtung und verschiedenen Lichtbeständigkeitswerten. Für fotorealistische Bilder in exzellenter Qualität. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Fotografie und Grafik.
Oberfläche seidenmatt, Packung mit 1 Rolle Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
42 in
Papiergewicht:
190
Farbe:
weiß
Länge:
30
Oberfläche:
seidenmatt
Packung mit:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, hp inkjetpapier weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Inkjetpapier für HP-Plotter, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,95*
ab € 131,24*
€ 168,36*
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 174,05*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,97*
€ 174,87*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,88*
€ 176,35*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 174,05*
€ 207,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,40*
€ 205,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 161,65*
€ 192,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 141,92*
€ 168,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 135,92*
€ 161,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.