Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 25 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     128-943MEV5
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5456A
EAN/GTIN:
     3088278034955
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Inkjet-Druckern, die hochwertige, naturgetreue Fotos für Tagebücher, Fotoalben und Einrahmung drucken.

Drucken Sie wunderschöne Fotos, die Sie gerne in der Hand halten und mit anderen teilen. Dieses FSC®-zertifizierte[3] Papier ermöglicht naturgetreue Fotos mit satten, lebendigen Farben und einer beeindruckenden Oberfläche. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
882780349551
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.77 Pfund
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
2 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1142 x 810 x 637 mm
Breite:
226 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
312 mm
Gewicht:
400 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
250 g/m²
Papiergröße:
A4
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Weiß
Blätter pro Packung:
25 Blätter
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
312 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
490 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Satz
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 15,11*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 15,67*
10 Tage
101
pro Satz
€ 5,87*
ab € 10,69*
€ 15,76*
2 Tage
66
pro Satz
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 16,44*
2 Tage
9
pro Satz
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 17,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,11*
€ 17,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,52*
€ 17,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,72*
€ 16,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,60*
€ 16,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,75*
€ 15,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,26*
€ 12,21
pro Satz
1 Satz enthält 25 Blätter (ab € 0,4104* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.