Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q5456A Herst.-Nr.: Q5456A EAN/GTIN: 0882780349551 |
| |
|
| | |
| - HP Q5456A Advanced Fotopapier hochglänzend
- Mit brillianten lebendigen Farben und eindrucksvoller Hochglanzoberfläche für Ausdrucke in Galeriequalität. Format DIN A4
- Papiergewicht: 250 g/qm
- Packung: 25 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | glossy | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.5 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Papiergewicht: | 250 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, hp fotopapier glänzend din a4, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 10,33* | € 15,05* | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 10,70* | € 15,60* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 10,70* | € 15,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 4,90* | ab € 11,16* | € 16,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 11,70* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 25 Blätter (ab € 0,428* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|