Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday-Fotopapier glänzend - 25 Blatt/A4/210 x 297 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP Everyday-Fotopapier glänzend - 25 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Everyday-Fotopapier glänzend - 25 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Everyday-Fotopapier glänzend - 25 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Everyday-Fotopapier glänzend - 25 Blatt/A4/210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     832-75416
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5451A
EAN/GTIN:
     829160102795
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Tintenstrahldruckern, die zu Hause kostengünstig Fotos drucken möchten.

Halten Sie sich nicht zurück. Mit dem erschwinglichen Fotodruck für zu Hause können Sie jede Wand schmücken und jede Erinnerung auf diesem FSC®-zertifizierten[3] Papier teilen. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
829160102795
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
4 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
8.65 Pfund
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1162 x 752 x 411 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
6 mm
Höhe:
318 mm
Gewicht:
260 g
Oberflächentyp:
Halb-Glanz
Mediengewicht:
200 g/m²
Papiergröße:
A4
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Weiß
Blätter pro Packung:
25 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
318 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
6 mm
Paketgewicht:
350 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,27*
€ 8,11*
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,32*
3 Tage
7
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,60*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 8,60*
11 Tage
69
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 8,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2108* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.