Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q5451A Herst.-Nr.: Q5451A EAN/GTIN: 0829160102795 |
| |
|
| | |
| - Standard Fotopapier seidenmatt A4 Q5451A
- Farbe: weiß
- Format: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Papiergewicht: 170 g/qm
- Oberfläche: seidenmatt. 25 Blatt/Packung
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | matt | Blattformat: | A4 | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Papiergewicht: | 170 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, hp fotopapier glossy a4 200g/m², ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 5,29* | € 8,16* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,45* | € 8,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,61* | € 8,66* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,59* | € 8,66* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,64* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2256* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|