Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SEE P2075-69501 Card Video AGP GeForce2MX Dual 32mb GDDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SEE P2075-69501 Card Video AGP GeForce2MX Dual 32mb GDDR
HP SEE P2075-69501 Card Video AGP GeForce2MX Dual 32mb GDDR
Artikel-Nr.:
     C2572-P2075-63501
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2075-63501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
hp grafikkarte
Weitere Informationen:
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Bandbreite:
2.7 GHz
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Prozessortaktfrequenz:
175 MHz
Graphikadapter RAMDAC:
350 MHz
DirectX-Version:
9.0
OpenGL-Version:
1.2
Mac-Kompatibilität:
Ja
Schnittstelle:
AGP 4x
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.