Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Bildübertragungsband-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Bildübertragungsband-Kit
HP LaserJet Bildübertragungsband-Kit
HP LaserJet Bildübertragungsband-Kit
HP LaserJet Bildübertragungsband-Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-P1B93A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P1B93A
EAN/GTIN:
     889899148525
Suchbegriffe:
Transfereinheit
hp transfereinheit
transfereinheit


Drucken unter Unterbrechungen. Das HP LaserJet Bildübertragungsband-Kit sorgt für konsistente Farb- und optimale Druckqualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
597 mm
Verpackungstiefe:
497 mm
Verpackungshöhe:
203 mm
Paketgewicht:
6000 g
HP GTIN (EAN/UPC):
889899148525
Lagenanzahl pro Palette:
11 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2383 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
1290 g
Typ:
Gürtel
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise M652n J7Z98A, M652dn J7Z99A, M653dn J8A04A, M653x J8A05A, M653dh J8A06A, MFP M681dh J8A10A, MFP M681f J8A11A, Flow MFP M681f J8A12A, Flow MFP M681z J8A13A, Flow MFP M682z J8A17A / HP Color LaserJet Managed E65050dn L3U55A, E65060dn L3U56A, MFP E67550dh L3U66A, Flow MFP E67560z L3U70A
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,05*
€ 412,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.