Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-zu-USB-3.0-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-zu-USB-3.0-Adapter
HP USB-C-zu-USB-3.0-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-N2Z63AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N2Z63AA#AC3
EAN/GTIN:
     4514953921009
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Rüsten Sie den USB-C™-Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets auf USB 3.0 auf mit dem HP USB-C™-zu-USB-3.0-Adapter.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.1409 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB-C
Anschluss 2:
USB 3.0
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Kompatible Produkte:
Pro Tablet 608 G1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.