Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1TB 7.2k SATA 6Gb/s 3.5" 1,02 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1TB 7.2k SATA 6Gb/s 3.5" 1,02 TB
HP 1TB 7.2k SATA 6Gb/s 3.5" 1,02 TB
HP 1TB 7.2k SATA 6Gb/s 3.5" 1,02 TB
Artikel-Nr.:
     C2572-LQ037AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LQ037AT
EAN/GTIN:
     886111557868
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA-Laufwerke mit 7.200 U/min sind unsere Standardoptionen für Festplattenspeicher mit großer Bandbreite; die meisten Workstation-Modelle sind auch als Hochleistungsvariante mit einer Drehzahl von 10.000 U/min verfügbar. Die Speicherkapazität reicht bis zu enormen 2,0 TB.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1024 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte:
HP Z210 HP Z210
Zertifizierung:
RoHS
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84717050
Eingebaut:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
600 Mbit/s
Datenübertragungsrate:
4.7 Gbit/s
Anzahl Pins:
7
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.