Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L82036-001 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L82036-001 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz
HP L82036-001 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-L82036-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L82036-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
hp ddr4 ram 8gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: desktop-pc-speicher 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.