Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 ADF-Walzenersatzkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 ADF-Walzenersatzkit
HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2 ADF-Walzenersatzkit
Artikel-Nr.:
     C2572-L2740A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2740A
EAN/GTIN:
     887758322277
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Feed Roller
Pickup roller
druckerwalzen hp


Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1210 x 1030 x 110 mm
Produkttyp:
Walzen-Set
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Scanjet Enterprise flow 5000 s2 Sheet-feed (L2738A)
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
210 g
Verpackungsbreite:
248 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: feed roller, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.