Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 100 ADF-Walzenersatzkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 100 ADF-Walzenersatzkit
HP 100 ADF-Walzenersatzkit
Artikel-Nr.:
     C2572-L2718A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2718A
EAN/GTIN:
     885631702680
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker


Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
220 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
240 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
220 g
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Scanner
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Scanjet Enterprise 7500, 8500 fn1 / HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575 / HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 / HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 / HP LaserJet Enterprise MFP M725 series
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Ursprungsland:
Malaysia
HP-Segment:
Business, Unternehmen

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.