Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet N9120 ADF Separation Pad Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Scanjet N9120 ADF Separation Pad Kit
HP Scanjet N9120 ADF Separation Pad Kit
HP Scanjet N9120 ADF Separation Pad Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-L2686A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2686A
EAN/GTIN:
     883585561490
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Austauschrollensatz für Scanner


Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
104 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
18 g
Breite:
240 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
18 g
Typ:
Trenn-Pad
Gerätekompatibilität:
Scanner
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Scanjet N9120
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Weitere Suchbegriffe: Scanner Rollenkit, drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.