Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L26007-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L26007-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
HP L26007-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-L26007-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L26007-001
EAN/GTIN:
     5706998733344
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung:
1.2 V
Gewicht:
88 g
Verpackungsbreite:
217 mm
Verpackungstiefe:
159 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
88 g
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.