Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 220V Maintenance Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 220V Maintenance Kit
HP LaserJet 220V Maintenance Kit
HP LaserJet 220V Maintenance Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-L0H25A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0H25A
EAN/GTIN:
     889894213549
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit


Sorgen Sie für eine einheitliche Druckqualität und Systemverfügbarkeit mit der einfach zu installierenden 220-Volt-Fixiereinheit. Gewährleisten Sie eine zuverlässige Papieraufnahme durch Erneuerung der Aufnahmerollen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Breite:
365 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
106 mm
Gewicht:
1700 g
Seitenergebnis Farbtinte:
225000 Seiten
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2399 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894213549
Produkttyp:
Wartungs-Set
Ursprungsland:
China
OEM-Code:
L0H25A
Seitenergebnis schwarze Tinte:
225000 Seiten
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise M607n K0Q14A, M607dn K0Q15A, M608n K0Q17A, M608dn K0Q18A, M608x K0Q19A, M609dn K0Q21A, M609dh K0Q20A, M609x K0Q22A / HP LaserJet Managed E60055dn MOP33A, E60065dn MOP35A, E60065x MOP36A, E60075dn MOP39A, E60075x MOP40A, E60155dn 3GY09A, E60165dn 3GY10A, E60175dn 3GY12A
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
498 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
239 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise M 607 dn; LaserJet Enterprise M 607 dx; LaserJet Enterprise M 607 n; LaserJet Enterprise M 607 Series; LaserJet Enterprise M 608 dn; LaserJet Enterprise M 608 dx; LaserJet Enterprise M 608 n; LaserJet Enterprise M 608 x; LaserJet Enterprise M 609 dh; LaserJet Enterprise M 609 dn; LaserJet Enterprise M 609 dx; LaserJet Enterprise M 609 x; LaserJet Enterprise Managed E 60055 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60065 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60065 dx; LaserJet Enterprise Managed E 60065 x; LaserJet Enterprise Managed E 60075 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60075 x; LaserJet Enterprise Managed E 60155 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60165 dn; LaserJet Enterprise Managed E 60175 dn; LaserJet Enterprise Managed E 62655 dn; LaserJet Managed Flow MFP E 62565 h; LaserJet Managed Flow MFP E 62575 z; LaserJet Managed Flow MFP E 62665 h; LaserJet Managed Flow MFP E 62665 hs; LaserJet Managed Flow MFP E 62665 z; LaserJet Managed Flow MFP E 62675 z; LaserJet Managed MFP E 62555 dn; LaserJet Managed MFP E 62555 dz; LaserJet Managed MFP E 62565 hs; LaserJet Managed MFP E 62565 z
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.