Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L06427-850 Interne Festplatte 2.5" 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L06427-850 Interne Festplatte 2.5" 1 TB
HP L06427-850 Interne Festplatte 2.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     C2572-L06427-850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L06427-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Kompatible Produkte:
ZBook Studio G5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.