| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-L01068-001 Herst.-Nr.: L01068-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | SSD-Formfaktor: | M.2 | SSD Speicherkapazität: | 128 GB | Schnittstelle: | Serial ATA III | Speichertyp: | TLC | Komponente für: | PC/Laptop | M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 128gb, internes ssd, hpe internes solid state drive |
| | |
| |