Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP ProCurve 2510-24G Managed L2 1U Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-J9279A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9279A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Switches der Serie ProCurve 2510 bestehen aus vier verwalteten Layer 2-Switches für zuverlässige 10/100- und 10/100/1000-Konnektivität und sind eine essentielle Lösung für kleine Unternehmensnetzwerke. Die 2510 Switch-Serie wurde nach dem Erfolg des ProCurve Switch 2510-24 (ein 10/100-Switch mit 24 Ports und zwei Dual-Personality-Ports) um den 2510-48 mit 48 10/100-Ports und Uplinks im 4-Gigabit-Bereich erweitert. Mit den 10/100/1000-Switches 2510G-24 und 2510G-48 mit 24 und 48 Ports und jeweils 4 Dual-Personality-Ports verfügen die 2510G-Switches der 2510er Serie über Uplinks im Gigabit-Bereich. Dies ist ideal für Unternehmen, die eine erhöhte Netzwerkleistung benötigen.
Konnektivität
• 10/100- und 10/100/1000-Konnektivität: Kunden können die für ihre Anforderungen am besten geeignete Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung auswählen – bei gleich bleibender Benutzerfreundlichkeit
Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree: sorgt für hohe Verbindungsverfügbarkeit in Umgebungen mit mehreren VLANs durch Zulassen mehrerer Spanning Trees; bietet Unterstützung herkömmlicher Komponenten für IEEE 802.1d und IEEE 802.1w
Layer-2-Switching
• VLAN-Unterstützung und -Tagging: unterstützt bis zu 64 port-basierte VLANs und dynamische Konfiguration von IEEE 802.1Q VLAN-Tagging, um für Sicherheit zwischen Arbeitsgruppen zu sorgen
Sicherheitsfunktionen
• Geschützte Ports: sorgt für mehr Sicherheit, indem bestimmte Ports von allen anderen Ports am Switch isoliert werden; die geschützten Ports können nur mit dem Uplink oder gemeinsam genutzten Ressourcen kommunizieren
Konvergenz
• IP-Multicast-Snooping: verhindert automatisch eine Überlastung durch IP-Multicast-Datenverkehr
Quality of Service (QoS)
• IEEE 802.1p Priorisierung: liefert Daten basierend auf Priorität und Typ des Datenverkehrs an Geräte
Verwaltbarkeit
• IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): Protokoll zur automatischen Geräteerkennung für die einfache Zuordnung durch Anwendungen für das Netzwerkmanagement
Weitere Informationen:
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Sicherheit:
cUL (CSA 22.2 No. 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950
Elektromagnetische Verträglichkeit:
FCC Class A; VCCI Class A; EN55022/CISPR-22 Class A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Management-Protokolle:
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2
Speichertyp:
SDRAM
Speicherkapazität:
64 MB
Flash-Speicher:
16 MB
Geräuschpegel:
40.3 dB
Breite:
442 mm
Tiefe:
322.6 mm
Höhe:
43.2 mm
Gewicht:
3270 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 95 %
Wärmeableitung:
164 BTU/h
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
48 Gbit/s
Datenrate:
10/100/1000 Mbps
Durchgang:
35.7 Mpps
Max. Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher:
0.75 MB
Latenz:
< 5.6 µs (FIFO 64-byte packets)
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Authentisierung Methode:
RADIUS, TACACS+
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.221,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,47*
€ 1.453,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,63*
€ 1.423,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,35*
€ 1.384,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,67*
€ 1.320,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,36*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
€ 38,99*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
€ 40,95*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
€ 52,92*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
€ 113,92*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
€ 65,43*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X111 100M SFP LC FX Netzwerk-Transceiver-Modul
HP
J9054B
€ 160,61*
Zubehör
HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau
HP
AJ839A
€ 138,14*
Zubehör
HPE X112 100M SFP LC BX-D Transceiver Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1550 nm
HP
J9099B
€ 115,55*
Zubehör
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
J4858C
€ 120,83*
Zubehör
HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
HP
J8177C
€ 153,28*
Zubehör
HPE X121 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
HP
J4859C
€ 182,83*
Zubehör
HPE X121 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
HP
J4860C
€ 181,10*
Zubehör
HPE X122 1G SFP LC BX-D Transceiver Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1490 nm
HP
J9142B
€ 657,70*
Zubehör
HPE X122 1G SFP LC BX-U Transceiver Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
HP
J9143B
€ 839,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.