Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 3x550-Blatt-Papierzuführung mit Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 3x550-Blatt-Papierzuführung mit Schrank
HP LaserJet 3x550-Blatt-Papierzuführung mit Schrank
HP LaserJet 3x550-Blatt-Papierzuführung mit Schrank
Artikel-Nr.:
     C2572-J8J93A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8J93A
EAN/GTIN:
     889894213617
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette

Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
889894213617
Verpackungsbreite:
794 mm
Verpackungstiefe:
745 mm
Verpackungshöhe:
615 mm
Paketgewicht:
27900 g
Breite:
661 mm
Tiefe:
667 mm
Höhe:
479 mm
Gewicht:
22700 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
LaserJet Enterprise M632, MFP M633, LaserJet Enterprise Flow MFP M631, MFP M632, MFP M633
Maximale Kapazität:
1650 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
825 x 800 x 1972 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,86*
€ 969,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,49*
€ 960,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,59*
€ 938,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,26*
€ 915,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,35*
€ 873,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.