Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Umschlageinzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Umschlageinzug
HP LaserJet Umschlageinzug
HP LaserJet Umschlageinzug
Artikel-Nr.:
     C2572-J8J90A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8J90A
EAN/GTIN:
     889894213587
Suchbegriffe:
Briefumschlagzufuhr
Briefumschlagzuführung
envelope feeder
Papierkassette

Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
889894213617
Verpackungsbreite:
601 mm
Verpackungstiefe:
309 mm
Verpackungshöhe:
620 mm
Paketgewicht:
9000 g
Breite:
512 mm
Tiefe:
558 mm
Höhe:
148 mm
Gewicht:
6800 g
Typ:
Automatische Dokumentenzuführung (ADF)
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
LaserJet Enterprise MFP M633, LaserJet Enterprise Flow MFP M633
Maximale Kapazität:
75 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
HP-Segment:
Business
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1220 x 1856 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.