Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 220V Maintenance Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 220V Maintenance Kit
HP LaserJet 220V Maintenance Kit
HP LaserJet 220V Maintenance Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-J8J88A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8J88A
EAN/GTIN:
     889894213563
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit


Sorgen Sie für eine einheitliche Druckqualität und Systemverfügbarkeit mit dem einfach zu installierenden HP LaserJet Wartungskit (220 V).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Breite:
426 mm
Tiefe:
466 mm
Höhe:
148 mm
Gewicht:
3000 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2399 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894213563
Produkttyp:
Wartungs-Set
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
China
OEM-Code:
J8J88A
Seitenergebnis schwarze Tinte:
225000 Seiten
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise MFP M631dn J8J63A, M631z J8J65A, M632h J8J70A, M632fht J8J71A, M633fh J8J76A / HP LaserJet Enterprise Flow MFP M631h J8J64A, M632z J8J72A, M633z J8J78A / HP LaserJet Managed MFP E62555dn J8J66A, E62565hs J8J73A, E62655dn 3GY14A, E62665hs 3GY15A / HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h J8J74A, E62565z J8J79A, E62575z J8J80A, E62665h 3GY16A, E62665z 3GY17A, E62575z 3GY18A
HP-Segment:
Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
5700 g
Verpackungsbreite:
498 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
239 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 631 dn; LaserJet Enterprise Flow MFP M 631 h; LaserJet Enterprise Flow MFP M 632 z; LaserJet Enterprise Flow MFP M 633 z; LaserJet Enterprise M 608 Series; LaserJet Enterprise M 609 Series; LaserJet Enterprise MFP M 631 dn; LaserJet Enterprise MFP M 631 Series; LaserJet Enterprise MFP M 631 z; LaserJet Enterprise MFP M 632 dx; LaserJet Enterprise MFP M 632 fht; LaserJet Enterprise MFP M 632 h; LaserJet Enterprise MFP M 632 Series; LaserJet Enterprise MFP M 633 fh
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit hp, fixiereinheit, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.