Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 110-V-Wartungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 110-V-Wartungskit
HP LaserJet 110-V-Wartungskit
Artikel-Nr.:
     C2572-J8J87A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8J87A
EAN/GTIN:
     889894213556
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset hp
Mittlere und große Unternehmen, die konsistente Druckqualität, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit benötigen.

Sorgen Sie für eine einheitliche Druckqualität und Systemverfügbarkeit mit dem einfach zu installierenden HP LaserJet Wartungskit (110 Volt).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Breite:
365 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
106 mm
Gewicht:
1700 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2399 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894213556
Produkttyp:
Wartungs-Set
Druckfarben:
Schwarz, Weiß
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
150000 Seiten
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise MFP M631dn J8J63A, M631z J8J65A, M632h J8J70A, M632fht J8J71A, M633fh J8J76A / HP LaserJet Enterprise Flow MFP M631h J8J64A, M632z J8J72A, M633z J8J78A / HP LaserJet Managed MFP E62555dn J8J66A, E62565hs J8J73A, E62655dn 3GY14A, E62665hs 3GY15A / HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h J8J74A, E62565z J8J79A, E62575z J8J80A, E62665h 3GY16A, E62665z 3GY17A, E62575z 3GY18A
HP-Segment:
Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
498 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
239 mm
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.