Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x796w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP x796w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     832-424686
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD796L-64
EAN/GTIN:
     4712847098091
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
53.3 mm
Höhe:
7.2 mm
Gewicht:
13.9 g
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Silber
Schlüsselanhänger:
Ja
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
75 MB/s
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,69*
€ 8,56*
3 Tage
42
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 8,83*
10 Tage
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,79*
€ 10,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,99*
€ 17,20*
7 Tage
42
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.