Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x796w USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP x796w USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-HPFD796L-512
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD796L-512
EAN/GTIN:
     4712847098121
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
53.3 mm
Höhe:
7.2 mm
Gewicht:
13.9 g
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Silber
Schlüsselanhänger:
Ja
Kapazität:
512 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.