Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x796w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP x796w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     832-424685
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD796L-32
EAN/GTIN:
     4712847098084
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
53.3 mm
Höhe:
7.2 mm
Gewicht:
13.9 g
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Silber
Schlüsselanhänger:
Ja
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
75 MB/s
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
100
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4,84*
€ 6,05*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 7,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 18,68*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,23*
€ 22,85*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 605,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.