Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x796w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP x796w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-HPFD796L-256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD796L-256
EAN/GTIN:
     4712847098114
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
53.3 mm
Höhe:
7.2 mm
Gewicht:
13.9 g
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Silber
Schlüsselanhänger:
Ja
Kapazität:
256 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
75 MB/s
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.