Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x796w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP x796w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
HP x796w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     832-424687
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD796L-128
EAN/GTIN:
     4712847098107
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
53.3 mm
Höhe:
7.2 mm
Gewicht:
13.9 g
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Silber
Schlüsselanhänger:
Ja
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
75 MB/s
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,89*
€ 12,93*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,30*
€ 13,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,72*
€ 23,22*
6 Tage
88
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,35*
€ 28,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.