Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x755w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP x755w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß
HP x755w USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-HPFD755W-128
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD755W-128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Schlüsselanhänger:
Ja
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.