Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP v212w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP v212w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
HP v212w USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C2572-HPFD212LB-64
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD212LB-64
EAN/GTIN:
     4712847096530
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
20.4 mm
Tiefe:
56.6 mm
Höhe:
6.7 mm
Gewicht:
10.2 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 85 °C
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schlüsselanhänger:
Ja
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Lesegeschwindigkeit:
14 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7, 8, 10 Mac OS: 10.x and above
Warentarifnummer (HS):
84717070
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.