Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP v212w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP v212w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
HP v212w USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C2572-HPFD212LB-32
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD212LB-32
EAN/GTIN:
     4712847096523
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
20.4 mm
Tiefe:
56.6 mm
Höhe:
6.7 mm
Gewicht:
10.2 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 85 °C
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schlüsselanhänger:
Ja
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Lesegeschwindigkeit:
14 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7, 8, 10 Mac OS: 10.x and above
Warentarifnummer (HS):
84717070
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.