Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP v150w USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP v150w USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
HP v150w USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
HP v150w USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
HP v150w USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
HP v150w USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C2572-HPFD150W-16
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD150W-16
EAN/GTIN:
     4712847091559
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 85 °C
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schlüsselanhänger:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Plug:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows: 7, 8, 10 Mac OS: 10.3 and later
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.